- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- オーム電機 ベースライトのおすすめ人気ランキング
オーム電機 ベースライトのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新89件の「オーム電機 ベースライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledコンセントライト」、「ベースライト」、「LANケーブル」などの商品も取り扱っております。
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
付属品ランプご挿入防止治具色本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
¥5,098税込¥5,608
当日出荷
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に光色昼光色定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110
消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具関連資料寸法図
1台
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
グロースターター器具専用交換ランプ
直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ
片側給電仕様
口金G13対応
安心のLED5年保証対象商品
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用点灯形グロースターター形
オーム電機LEDスリム多目的灯
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)
付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)白
1台
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
付属のリモコンでON/OFFが操作できます
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます
鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数Ra80光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
オーム電機LEDベースライト 逆富士形 20形
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ外形寸法(mm)(約)幅632×高さ59×奥行200定格電圧(V)AC 100~242(50/60Hz)本体質量(g)1270平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550調光方式なし調光の可否×
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)種別20W形質量(g)165消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター式全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580配光角度(°)160電球の種類LED
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト
電気工事不要
スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます
クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)
点灯形グロースターター外径(Φmm)28定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz電球の種類LED
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)302タイプ屋内用(屋外使用禁止)口金G13外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272電球の種類LED
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。
テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。
配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に色黒定格電圧(V)AC/DC600材質(本体)ナイロン66材質(ケース)ナイロン66材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~80
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。
電線引出部の断線を防ぎます。
使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール色黒使用温度範囲(℃)-25~70





















![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono08559625-070208-02.jpg)
![丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09929141-100129-02.jpg)
![汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono08559607-210330-02.jpg)